AGRO - Kabelverschr. PROGRESS GFK M20 Kabel Ø 4.5-6.5 mm geschlitzt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1571.20.065G
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4.5 .. 6.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614481821
Sonepar Artikelnummer
121247166
Hersteller Artikelnummer
1571.20.065G
Hersteller Typ
1571.20.065G
Hersteller Artikel Nr.:
1571.20.065G
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4.5 .. 6.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
13 mm
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Gegenmutter:
Ja
Ausführung:
gerade
Teilbare Verschraubung:
Ja
Einsatztemperatur:
-20 .. 100 °C
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097


