AGRO - Kabelverschr. PROGRESS MS F M50 Kabel Ø 33-42mm, EN 45545

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F1000.50
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Geeignet für Kabeldurchmesser - 33 .. 42 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614314631
Sonepar Artikelnummer
121245727
Hersteller Artikelnummer
F1000.50
Hersteller Typ
F1000.50
Hersteller Artikel Nr.:
F1000.50
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Geeignet für Kabeldurchmesser:
33 .. 42 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
9 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Mit Gegenmutter:
Nein
Mehrfach-Dichteinsatz:
Ja
Mit Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-50 .. 105 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
73182900


