AGRO - Kabelverschr. PROGRESS MS Multi M20 Kabelklemmbereich 2 x 4.5-6 mm EN45545

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F1310.20.2.060
Gewindeart - metrisch
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4.5 .. 6 mm
Werkstoff - Metall
Gewindesteigung - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614285511
Sonepar Artikelnummer
121245735
Hersteller Artikelnummer
F1310.20.2.060
Hersteller Typ
F1310.20.2.060
Hersteller Artikel Nr.:
F1310.20.2.060
Gewindeart:
metrisch
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4.5 .. 6 mm
Werkstoff:
Metall
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
6 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


