AGRO - Kabelverschr. Progress Ms NPT 1 1/4'' Kabel Ø 20.0-24.0mm (UL 21.5-24.0 mm)''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1000.11/4NPT240
Gewindeart - NPT
Geeignet für Kabeldurchmesser - 20 mm
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP68
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614116655
Sonepar Artikelnummer
121245846
Hersteller Artikelnummer
1000.11/4NPT240
Hersteller Typ
1000.11/4NPT240
Hersteller Artikel Nr.:
1000.11/4NPT240
Gewindeart:
NPT
Geeignet für Kabeldurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 1/4 Zoll
Gewindelänge:
20 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 °C
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


