Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Kabelverschr. PROGRESS MS W90 M16 Kabelklemmbereich 6-10.5mm, EN45545

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Kabelverschr. PROGRESS MS W90 M16 Kabelklemmbereich 6-10.5mm, EN45545

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F5200.17

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 6 .. 10.5 mm

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614326368

Sonepar Artikelnummer

121245753

Hersteller Artikelnummer

F5200.17

Hersteller Typ

F5200.17

Hersteller Artikel Nr.:

F5200.17

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Geeignet für Kabeldurchmesser:

6 .. 10.5 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

Ja

Ausführung:

90°-Winkel

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74198090

AGRO Kabelverschr. PROGRESS MS W90 M16 Kabelklemmbereich 6-10.5mm, EN45545