AGRO - Kabelverschraubung Ex Compact Ms NPT 1/2 Ex d IIC / Ex e II Kabel Ø 5.0-11.0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EX11261/2NPT110
Gewindeart - NPT
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP66
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1/2 Zoll
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614265049
Sonepar Artikelnummer
121245514
Hersteller Artikelnummer
EX11261/2NPT110
Hersteller Typ
EX11261/2NPT110
Hersteller Artikel Nr.:
EX11261/2NPT110
Gewindeart:
NPT
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP66
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1/2 Zoll
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
Chrom
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


