AGRO - Kabelverschraubung Ex Compact Ms NPT 1 Ex d IIC / Ex e II Kabel Ø 21.0-26.0 mm
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EX1126.1NPT.260
Gewindeart - NPT
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP68
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1 Zoll
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614313603
Sonepar Artikelnummer
121245513
Hersteller Artikelnummer
EX1126.1NPT.260
Hersteller Typ
EX1126.1NPT.260
Hersteller Artikel Nr.:
EX1126.1NPT.260
Gewindeart:
NPT
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 Zoll
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
In Öffnung einrastend:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


