AGRO - Kabelverschraubung Progress EMV Ms HT M32x1.5, Kabel Ø 21.0-25.0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1180.32.91.250
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Geeignet für Kabeldurchmesser - 25 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614233574
Sonepar Artikelnummer
121246733
Hersteller Artikelnummer
1180.32.91.250
Hersteller Typ
1180.32.91.250
Hersteller Artikel Nr.:
1180.32.91.250
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Geeignet für Kabeldurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Metall
Gewindesteigung:
1.5 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


