AGRO - Kabelverschraubung Progress EMV powerCONNECT Ms, M16x1.5, Kabel Ø 6.0-10.5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1084.17
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614312552
Sonepar Artikelnummer
121246333
Hersteller Artikelnummer
1084.17
Hersteller Typ
1084.17
Hersteller Artikel Nr.:
1084.17
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10.5 mm
Werkstoff:
Metall
Gewindesteigung:
1.5 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


