AGRO - Kabelverschraubung Progress EMV powerCONNECT Ms, M20x1.5, Kabel Ø 8.0-15.0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1084.20
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Geeignet für Kabeldurchmesser - 15 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614312569
Sonepar Artikelnummer
121246334
Hersteller Artikelnummer
1084.20
Hersteller Typ
1084.20
Hersteller Artikel Nr.:
1084.20
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Geeignet für Kabeldurchmesser:
15 mm
Werkstoff:
Metall
Gewindesteigung:
1.5 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


