AGRO - Kabelverschraubung Progress EMV powerCONNECT Ms, M32x1.5, Kabel Ø 17.0-25.5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1084.32
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Geeignet für Kabeldurchmesser - 25.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614312583
Sonepar Artikelnummer
121246336
Hersteller Artikelnummer
1084.32
Hersteller Typ
1084.32
Hersteller Artikel Nr.:
1084.32
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Geeignet für Kabeldurchmesser:
25.5 mm
Werkstoff:
Metall
Gewindesteigung:
1.5 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


