AGRO - Kabelverschraubung Progress EMV powerCONNECT Ms, M40x1.5, Kabel Ø 24.0-33.0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1084.40
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Geeignet für Kabeldurchmesser - 33 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614312590
Sonepar Artikelnummer
121246337
Hersteller Artikelnummer
1084.40
Hersteller Typ
1084.40
Hersteller Artikel Nr.:
1084.40
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Geeignet für Kabeldurchmesser:
33 mm
Werkstoff:
Metall
Gewindesteigung:
1.5 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


