AGRO - Kabelverschraubung Progress EMV powerCONNECT Ms, M75x1.5, Kabel Ø 50.0-63.0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1084.75
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 75
Geeignet für Kabeldurchmesser - 63 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614312620
Sonepar Artikelnummer
121246340
Hersteller Artikelnummer
1084.75
Hersteller Typ
1084.75
Hersteller Artikel Nr.:
1084.75
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
75
Geeignet für Kabeldurchmesser:
63 mm
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


