AGRO - Kabelverschraubung Progress EMV powerCONNECT Ms, M80x2.0, Kabel Ø 58.0-65.0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1184.80.650
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 80
Geeignet für Kabeldurchmesser - 65 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614312736
Sonepar Artikelnummer
121246785
Hersteller Artikelnummer
1184.80.650
Hersteller Typ
1184.80.650
Hersteller Artikel Nr.:
1184.80.650
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
80
Geeignet für Kabeldurchmesser:
65 mm
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


