Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

AGRO - Kabelverschraubung Progress EMV powerCONNECT Ms, M85x2.0, Kabel Ø 63.0-70.0 mm

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Kabelverschraubung Progress EMV powerCONNECT Ms, M85x2.0, Kabel Ø 63.0-70.0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1084.85.700

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 85

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 70 mm

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614312668

Sonepar Artikelnummer

121246342

Hersteller Artikelnummer

1084.85.700

Hersteller Typ

1084.85.700

Hersteller Artikel Nr.:

1084.85.700

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

85

Geeignet für Kabeldurchmesser:

70 mm

Werkstoff:

Metall

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74198090

Progress EMV powerCONNECT M85x2.0, M85x2.0, Kabel Ø 63.0-70.0 mm