AGRO - Kabelverschraubung Progress Kst GFK Pg 9, Blau Exe II / Exi II Kabel Ø 4.5-6.0mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EX1530.09.060
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614177885
Sonepar Artikelnummer
121245536
Hersteller Artikelnummer
EX1530.09.060
Hersteller Typ
EX1530.09.060
Hersteller Artikel Nr.:
EX1530.09.060
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
12 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Ja
Farbe:
blau
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 °C
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097


