Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Kabelverschraubung Progress Kst GFK Pg21, Schw.Exe II Multi Kabel 3x Ø 7.5-9.0mm

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Kabelverschraubung Progress Kst GFK Pg21, Schw.Exe II Multi Kabel 3x Ø 7.5-9.0mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EX1540.21.3.090

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 9 mm

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614240015

Sonepar Artikelnummer

121245584

Hersteller Artikelnummer

EX1540.21.3.090

Hersteller Typ

EX1540.21.3.090

Hersteller Artikel Nr.:

EX1540.21.3.090

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Geeignet für Kabeldurchmesser:

9 mm

Werkstoff:

Metall

Gewindesteigung:

1.59 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

39269097

AGRO Kabelverschraubungen Progress Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II für mehrere Kabel, Anschlussgewinde Pg, Schwarz RAL 9005, Einteiliger Dichteinsatz, Material: Polyamid glasfaserverstärkt, Eigenschaften: halogenfrei, Dichtung: TPE / NBR, minimale Einsatztemperatur: -20°C, maximale Einsatztemperatur: +85°C, Schutzart: IP 68, Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7, Kategorie 2G: Ex e II, Kategorie 2D: Ex tD A21 IP68, Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22, Zertifikat: EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 1126X, Gewinde: Pg 21, minimaler Klemmbereich: 7.5mm, maximaler Klemmbereich: 9.0mm, Anzahl Kabel: 3, Schlüsselweite: 34mm, Masswert H: 33mm, Masswert L: 13mm