AGRO - Kabelverschraubung Progress Messing M6x1, Kabel Ø 3.0-3.5 mm (UL 3.5-3.5 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1000.06.035
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 6
Geeignet für Kabeldurchmesser - 3.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614104195
Sonepar Artikelnummer
121245773
Hersteller Artikelnummer
1000.06.035
Hersteller Typ
1000.06.035
Hersteller Artikel Nr.:
1000.06.035
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
6
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3.5 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Gewindesteigung:
1 mm
Gewindelänge:
5 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 °C
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


