AGRO - Kabelverschraubung Progress Messing Pg16, für 2 ASI-Bus-Profilkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1310.16.60.901
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP68
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614197036
Sonepar Artikelnummer
121246894
Hersteller Artikelnummer
1310.16.60.901
Hersteller Typ
1310.16.60.901
Hersteller Artikel Nr.:
1310.16.60.901
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
10 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Ja
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
40 .. 100 °C
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


