Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Kabelverschraubung Progress Ms FK Pg13, Kabel Ø 10.5x2.5-13x5 mm

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Kabelverschraubung Progress Ms FK Pg13, Kabel Ø 10.5x2.5-13x5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1301.13.130.050

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindesteigung - 1.41 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614129785

Sonepar Artikelnummer

121246827

Hersteller Artikelnummer

1301.13.130.050

Hersteller Typ

1301.13.130.050

Hersteller Artikel Nr.:

1301.13.130.050

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13

Werkstoff:

Metall

Gewindesteigung:

1.41 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74198090

Kabelverschraubungen Progress Messing für Flachkabel, Langes Anschlussgewinde Pg, Einteiliger Dichteinsatz, nicht durchgehend isolierend, Material: Messing vernickelt, Dichtung: TPE, O-Ring: NBR, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +100°C, Schutzart: IP 68, Gewinde: Pg 13, Flachkabel min. Durchmesser: 10.5x2.5, Flachkabel max. Durchmesser: 13.0x5.0, Schlüsselweite: 24mm, Masswert H: 23mm, Gewindelänge L: 10mm