Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Kabelverschraubung Progress Ms FK Pg29, Kabel Ø 23.5x6-26.5x9 mm

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Kabelverschraubung Progress Ms FK Pg29, Kabel Ø 23.5x6-26.5x9 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1301.29.265.090

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindesteigung - 1.59 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614129877

Sonepar Artikelnummer

121246839

Hersteller Artikelnummer

1301.29.265.090

Hersteller Typ

1301.29.265.090

Hersteller Artikel Nr.:

1301.29.265.090

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Werkstoff:

Metall

Gewindesteigung:

1.59 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74198090

Kabelverschraubungen Progress Messing für Flachkabel, Langes Anschlussgewinde Pg, Einteiliger Dichteinsatz, nicht durchgehend isolierend, Material: Messing vernickelt, Dichtung: TPE, O-Ring: NBR, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +100°C, Schutzart: IP 68, Gewinde: Pg 29, Flachkabel min. Durchmesser: 23.5x6.0, Flachkabel max. Durchmesser: 26.5x9.0, Schlüsselweite: 46mm, Masswert H: 31mm, Gewindelänge L: 12mm