AGRO - Kabelverschraubung Progress Ms FK Pg42, Kabel Ø 31x8.5-34x11.5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1300.42.340.115
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP68
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614129709
Sonepar Artikelnummer
121246813
Hersteller Artikelnummer
1300.42.340.115
Hersteller Typ
1300.42.340.115
Hersteller Artikel Nr.:
1300.42.340.115
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
10 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Ja
Mit Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 °C
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


