Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Kabelverschraubung Progress Ms FK Pg42, Kabel Ø 34x4-37x7 mm

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Kabelverschraubung Progress Ms FK Pg42, Kabel Ø 34x4-37x7 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1301.42.370.070

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 42

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindesteigung - 1.59 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614130002

Sonepar Artikelnummer

121246853

Hersteller Artikelnummer

1301.42.370.070

Hersteller Typ

1301.42.370.070

Hersteller Artikel Nr.:

1301.42.370.070

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

42

Werkstoff:

Metall

Gewindesteigung:

1.59 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74198090

Kabelverschraubungen Progress Messing für Flachkabel, Langes Anschlussgewinde Pg, Einteiliger Dichteinsatz, nicht durchgehend isolierend, Material: Messing vernickelt, Dichtung: TPE, O-Ring: NBR, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +100°C, Schutzart: IP 68, Gewinde: Pg 42, Flachkabel min. Durchmesser: 34.0x4.0, Flachkabel max. Durchmesser: 37.0x7.0, Schlüsselweite: 55mm, Masswert H: 34mm, Gewindelänge L: 15mm