AGRO - Kabelverschraubung Progress MS G 2 1/2'', Kabel Ø 45.0-50.0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1000.21/2G.500
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Geeignet für Kabeldurchmesser - 45 mm
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP68
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614228723
Sonepar Artikelnummer
121245922
Hersteller Artikelnummer
1000.21/2G.500
Hersteller Typ
1000.21/2G.500
Hersteller Artikel Nr.:
1000.21/2G.500
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Geeignet für Kabeldurchmesser:
45 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
2 1/2 Zoll
Gewindelänge:
18 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 °C
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


