AGRO - Kabelverschraubung Progress Ms M105x3, Kabel Ø 83.0-90.0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1000.105.900
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 105
Geeignet für Kabeldurchmesser - 83 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614228914
Sonepar Artikelnummer
121245827
Hersteller Artikelnummer
1000.105.900
Hersteller Typ
1000.105.900
Hersteller Artikel Nr.:
1000.105.900
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
105
Geeignet für Kabeldurchmesser:
83 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Gewindesteigung:
3 mm
Gewindelänge:
22 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 °C
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


