AGRO - Kabelverschraubung Progress Ms M16x1.5, Kabel Ø 6.0-10.5 mm Gewindelänge 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1100.17.51
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614310749
Sonepar Artikelnummer
121246431
Hersteller Artikelnummer
1100.17.51
Hersteller Typ
1100.17.51
Hersteller Artikel Nr.:
1100.17.51
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10.5 mm
Werkstoff:
Metall
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
100 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


