AGRO - Kabelverschraubung Progress Ms M25x1.5, Kabel Ø 12.5-19.0mm (UL 14.5-16.0 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1060.25
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Geeignet für Kabeldurchmesser - 12.5 .. 19 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614105420
Sonepar Artikelnummer
120353859
Hersteller Artikelnummer
1060.25
Hersteller Typ
1060.25
Hersteller Artikel Nr.:
1060.25
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12.5 .. 19 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
7 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Farbe:
schwarz
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.056 kg


