AGRO - Kabelverschraubung Progress MS NPT 1'', Kabel Ø 21.0-25.5 mm (UL 22.2-25.5 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1000.1NPT.255
Gewindeart - NPT
Geeignet für Kabeldurchmesser - 21 mm
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP68
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614116648
Sonepar Artikelnummer
121245817
Hersteller Artikelnummer
1000.1NPT.255
Hersteller Typ
1000.1NPT.255
Hersteller Artikel Nr.:
1000.1NPT.255
Gewindeart:
NPT
Geeignet für Kabeldurchmesser:
21 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 Zoll
Gewindelänge:
20 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 °C
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


