AGRO - Kabelverschraubung Progress MS NPT 2'', Kabel Ø 40.0-46.0mm (UL 45.0-45.0 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1000.2NPT.460
Gewindeart - NPT
Geeignet für Kabeldurchmesser - 40 mm
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP68
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614116723
Sonepar Artikelnummer
121245895
Hersteller Artikelnummer
1000.2NPT.460
Hersteller Typ
1000.2NPT.460
Hersteller Artikel Nr.:
1000.2NPT.460
Gewindeart:
NPT
Geeignet für Kabeldurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
2 Zoll
Gewindelänge:
22 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 °C
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


