AGRO - Kabelverschraubung Serie 18 Ms G 1 1/4'', Ex d IIC Kabel Ø 24.0-28.0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1811/4G.29.27
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Geeignet für Kabeldurchmesser - 24 mm
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP68
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614043401
Sonepar Artikelnummer
121247555
Hersteller Artikelnummer
1811/4G.29.27
Hersteller Typ
1811/4G.29.27
Hersteller Artikel Nr.:
1811/4G.29.27
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Geeignet für Kabeldurchmesser:
24 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 1/4 Zoll
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
17 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 °C
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


