AGRO - Kabelverschraubung Serie 18 Ms G 3/4'', Ex d IIC Kabel Ø 13.0-16.5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183/4G.21.26
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Geeignet für Kabeldurchmesser - 13 mm
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP68
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614043081
Sonepar Artikelnummer
121247581
Hersteller Artikelnummer
183/4G.21.26
Hersteller Typ
183/4G.21.26
Hersteller Artikel Nr.:
183/4G.21.26
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/4 Zoll
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
16 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 °C
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


