AGRO - Kabelverschraubung Syntec KST NPT 1/2'', Schw. Kabel Ø 3.0-7.0mm (UL 7.0-7.0mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1545.N0500.07
Gewindeart - NPT
Geeignet für Kabeldurchmesser - 3 mm
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614078397
Sonepar Artikelnummer
120303125
Hersteller Artikelnummer
1545.N0500.07
Hersteller Typ
1545.N0500.07
Hersteller Artikel Nr.:
1545.N0500.07
Gewindeart:
NPT
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 Zoll
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9010
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-30 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.014 kg


