AGRO - Kabelverschraubungen Progress EMV easyCONNECT Messing mit Kontaktfeder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1183.40
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Geeignet für Kabeldurchmesser - 24 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614290591
Sonepar Artikelnummer
121246774
Hersteller Artikelnummer
1183.40
Hersteller Typ
1183.40
Hersteller Artikel Nr.:
1183.40
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Geeignet für Kabeldurchmesser:
24 mm
Werkstoff:
Metall
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
13 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


