AGRO - Kabelverschraubungen Progress EMV easyCONNECT Messing mit Kontaktfeder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1183.50
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Geeignet für Kabeldurchmesser - 33 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614290607
Sonepar Artikelnummer
121246775
Hersteller Artikelnummer
1183.50
Hersteller Typ
1183.50
Hersteller Artikel Nr.:
1183.50
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Geeignet für Kabeldurchmesser:
33 mm
Werkstoff:
Metall
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
14 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


