AGRO - Kabelverschraubungen Progress EMV easyCONNECT Messing mit Kontaktfeder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1183.63
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Geeignet für Kabeldurchmesser - 40 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614290614
Sonepar Artikelnummer
121246776
Hersteller Artikelnummer
1183.63
Hersteller Typ
1183.63
Hersteller Artikel Nr.:
1183.63
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Geeignet für Kabeldurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
Metall
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
14 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


