Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Kabelverschraubungen Progress EMV Ms HT M10x1.5, Kabel Ø 3.0-4.0 mm

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Kabelverschraubungen Progress EMV Ms HT M10x1.5, Kabel Ø 3.0-4.0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1180.10.91.040

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 10

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 4 mm

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614233468

Sonepar Artikelnummer

121246692

Hersteller Artikelnummer

1180.10.91.040

Hersteller Typ

1180.10.91.040

Hersteller Artikel Nr.:

1180.10.91.040

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

10

Geeignet für Kabeldurchmesser:

4 mm

Werkstoff:

Metall

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74198090

Kabelverschraubungen Progress EMV Messing mit Kontakthülse für hohe Temperaturen, Langes Anschlussgewinde metrisch, Einteiliger Dichteinsatz, nicht durchgehend isolierend, Material: Messing vernickelt, Kontakthülse: Messing vernickelt, Dichtung: FPM, O-Ring: FPM, Zugentlastung: Nach EN 50262 Ausführung A, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +200°C, Schutzart: IP 68 (bis 10 bar), Schutzart Zusatz: IP 69K, Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht, Gewinde: M10x1.5, minimaler Klemmbereich: 3.0mm, maximaler Klemmbereich: 4.0mm, Schlüsselweite: 13mm, Masswert H: 16mm, Gewindelänge L: 10mm