AGRO - Kabelverschraubungen Progress EMV Ms HT M12x1.5, Kabel Ø 4.5 -6.0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1180.12.91.060
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614233482
Sonepar Artikelnummer
121246700
Hersteller Artikelnummer
1180.12.91.060
Hersteller Typ
1180.12.91.060
Hersteller Artikel Nr.:
1180.12.91.060
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Metall
Gewindesteigung:
1.5 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


