AGRO - Kabelverschraubungen Progress EMV Ms HT Pg11, Kabel Ø 8.0.5-12.0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1180.11.91.120
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Geeignet für Kabeldurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614233741
Sonepar Artikelnummer
121246697
Hersteller Artikelnummer
1180.11.91.120
Hersteller Typ
1180.11.91.120
Hersteller Artikel Nr.:
1180.11.91.120
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Metall
Gewindesteigung:
1.41 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


