AGRO - Kabelverschraubungen Progress EMV powerCONNECT Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1184.85.700
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 85
Geeignet für Kabeldurchmesser - 70 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614312743
Sonepar Artikelnummer
121246786
Hersteller Artikelnummer
1184.85.700
Hersteller Typ
1184.85.700
Hersteller Artikel Nr.:
1184.85.700
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
85
Geeignet für Kabeldurchmesser:
70 mm
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


