AGRO - Kantenschutz Kst. M20x1.5 Schwarz RAL 9005 zweiteilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8200.20.45
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614486086
Sonepar Artikelnummer
121248102
Hersteller Artikelnummer
8200.20.45
Hersteller Typ
8200.20.45
Hersteller Artikel Nr.:
8200.20.45
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Form:
sechseckig
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39174000


