AGRO - Kombi-Verschr. Progress EMV M63 Kabelklemmbereich 46-50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1710.80.63.5002
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Geeignet für Kabeldurchmesser - 50 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614145754
Sonepar Artikelnummer
121247419
Hersteller Artikelnummer
1710.80.63.5002
Hersteller Typ
1710.80.63.5002
Hersteller Artikel Nr.:
1710.80.63.5002
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Geeignet für Kabeldurchmesser:
50 mm
Werkstoff:
Metall
Gewindesteigung:
1.5 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


