Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Kst-Druckausgleich mit Membrane M12x1.5

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Kst-Druckausgleich mit Membrane M12x1.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2455.12

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614281377

Sonepar Artikelnummer

121247690

Hersteller Artikelnummer

2455.12

Hersteller Typ

2455.12

Hersteller Artikel Nr.:

2455.12

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

39239000

Kst-Druckausgleich mit Membrane M12x1.5 Kunststoff Hellgrau RAL 7035