Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - KUW-PU Schlauch Polyur.-Mantel A-ø 10

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - KUW-PU Schlauch Polyur.-Mantel A-ø 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2040.701.007

  • Werkstoff - Polyurethan (PUR)

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll

  • Werkstoff der Wendel - kunststoffummantelter Federstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614059549

Sonepar Artikelnummer

121247670

Hersteller Artikelnummer

2040.701.007

Hersteller Typ

2040.701.007

Hersteller Artikel Nr.:

2040.701.007

Werkstoff:

Polyurethan (PUR)

Schutzart (IP):

IP68

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

Werkstoff der Wendel:

kunststoffummantelter Federstahl

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Halogenfrei:

Ja

Innen glatt:

Nein

Außen glatt:

Nein

Flexibilität:

hochflexibel

Farbe:

blau

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39173200

Kunststoff-Schutzschlauch flüssigkeitsdicht, AIRflex-KUW-PU-AS, Kunststoff-Schutzschlauch flüssigkeitsdicht, AIRflex-KUW-PU-AS, Metallic-Blau, Material: Polyurethan-Aussenmantel, Innenwendel Federstahldraht kunststoffummantelt, Brandklasse: V0 nach UL 94, Eigenschaften: Hochflexibel, dehn- und stauchbar, luft- und flüssigkeitsdicht, hohe Zähigkeit und Abriebbeständigkeit, öl-, benzin- und fettbeständig, weitgehend lösungsmittel- und säurebeständig, halogen-, silikon- und cadmiumfrei, mikrobenbeständig, hervorragendes Verhalten bei tiefen Temperaturen, innerer Korrosionsschutz durch kunststoffummantelten Federstahldraht, Einsatzbereich: Für hochflexible, flüssigkeitsdichte Installationen, bei besonderem Schutz vor Oel, Fett und Benzin, spezieller Einsatz in Führungsketten und an Robotern, Geprüft: Nach EN 50086-2-3, Schutzart: IP 68 nach EN 60529, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +80°C, Aussendurchmesser: 10mm, Innendurchmesser: 7mm, Biegeradius statisch: 8, Hülse: 5020.030.007