Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - KUW-Schlauch PVC-Mantel A-ø 21

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - KUW-Schlauch PVC-Mantel A-ø 21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2030.101.016

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll

  • Werkstoff der Wendel - kunststoffummantelter Federstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614015767

Sonepar Artikelnummer

121247665

Hersteller Artikelnummer

2030.101.016

Hersteller Typ

2030.101.016

Hersteller Artikel Nr.:

2030.101.016

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP68

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Werkstoff der Wendel:

kunststoffummantelter Federstahl

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Halogenfrei:

Nein

Innen glatt:

Nein

Außen glatt:

Nein

Flexibilität:

flexibel

Farbe:

grau

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39173900

Kunststoff-Schutzschlauch flüssigkeitsdicht, AIRflex-KUW-PVC-AS, Kunststoff-Schutzschlauch flüssigkeitsdicht, AIRflex-KUW-PVC-AS, Grau, Material: PVC-Aussenmantel, Innenwendel Federstahldraht PVC-ummantelt, Eigenschaften: Hochflexibel, dehn- und stauchbar, luft- und flüssigkeitsdicht, weitgehend säure- und ölbeständig, silikon- und cadmiumfrei, innerer Korrosionsschutz durch PVC-ummantelten Federstahldraht, Einsatzbereich: In feuchten Räumen, im Aussenbereich, spezieller Einsatz in Führungsketten und an Robotern, Geprüft: Nach EN 50086-2-3, Schutzart: IP 68 nach EN 60529, minimale Einsatztemperatur: -25°C, maximale Einsatztemperatur: +80°C, Temperaturspezifikation: ^+100°C, Aussendurchmesser: 21mm, Innendurchmesser: 16mm, Biegeradius statisch: 17, Hülse: 5020.030.016