AGRO - O-Ring NBR 10.0 x 1.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1007.00.08
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 11.5 mm
Innendurchmesser - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614020358
Sonepar Artikelnummer
120311626
Hersteller Artikelnummer
1007.00.08
Hersteller Typ
1007.00.08
Hersteller Artikel Nr.:
1007.00.08
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
11.5 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Stärke:
1.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
12
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.017 kg


