AGRO - O-Ring NBR 13.1 x 1.6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1000.09.00.08
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 16 mm
Innendurchmesser - 13.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614110196
Sonepar Artikelnummer
120311622
Hersteller Artikelnummer
1000.09.00.08
Hersteller Typ
1000.09.00.08
Hersteller Artikel Nr.:
1000.09.00.08
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
16 mm
Innendurchmesser:
13.1 mm
Stärke:
1.6 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Geeignet für Gewindemaß PG:
9
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


