AGRO - O-Ring NBR 17.0 x 2.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2111.00.08
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 21 mm
Innendurchmesser - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614027920
Sonepar Artikelnummer
120311680
Hersteller Artikelnummer
2111.00.08
Hersteller Typ
2111.00.08
Hersteller Artikel Nr.:
2111.00.08
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
21 mm
Innendurchmesser:
17 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
40161000
Gewicht:
0.017 kg


