AGRO - O-Ring NBR 22.0 x 2.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1013.00.22.08
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 26 mm
Innendurchmesser - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614022819
Sonepar Artikelnummer
120311631
Hersteller Artikelnummer
1013.00.22.08
Hersteller Typ
1013.00.22.08
Hersteller Artikel Nr.:
1013.00.22.08
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
26 mm
Innendurchmesser:
22 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.017 kg


