AGRO - O-Ring NBR 30.0 x 2.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1021.00.30.08
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 34 mm
Innendurchmesser - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614022956
Sonepar Artikelnummer
120311636
Hersteller Artikelnummer
1021.00.30.08
Hersteller Typ
1021.00.30.08
Hersteller Artikel Nr.:
1021.00.30.08
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
34 mm
Innendurchmesser:
30 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.017 kg


