AGRO - O-Ring NBR 37,7 x 2,6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1000.40.00.08
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 40 mm
Innendurchmesser - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614022796
Sonepar Artikelnummer
120311623
Hersteller Artikelnummer
1000.40.00.08
Hersteller Typ
1000.40.00.08
Hersteller Artikel Nr.:
1000.40.00.08
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
40 mm
Innendurchmesser:
36 mm
Stärke:
2.62 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


